- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 挿入工具 125のおすすめ人気ランキング
挿入工具 125のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新51件の「挿入工具 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 挿入機」、「同軸ケーブル」、「電線挿入工具」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)発熱外来ブース HEPAフィルター付き KP-85150シリーズ
感染症の恐れのある患者を診察する際に、医療従事者の感染予防として使用できます。工具なしで組み立てられるため、解体して保管することができます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。外側と内側にテーブルが付いています。聴診器の挿入口があります。
内径(Φmm)【グローブホルダー】125(交換用グローブ/1-8388-01)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1000×1516、【ブース内】754×969×1500、【テーブル】754×150×700材質本体/コート紙(両面PVCラミネート・t16mmRe-Board)・PVCサイドエッジ、窓/PVCフィルム、グローブ/ラテックス質量(kg)18仕様【HEPAフィルターユニット】無アズワン品番7-431-01
1台
¥179,800税込¥197,780
12日以内出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
1個
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース仕様手動油圧式
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
1個
¥9,030税込¥9,933
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
川村製作所パイプ挿入工具 ほそかん
呼び径20から75まで使用可能です。
小型計量1.7kg
受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。
難しい操作は必要ありません。
質量(kg)1.7適合パイプ呼び径20~75
1セット
¥44,980税込¥49,478
5日以内出荷